Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB603FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB603FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959095

Artikelnummer

SIE3SU11530AB603FA0

Herstellernummer

3SU11530AB603FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo, lucido, bianco
  • Bottone, piatto, ad impulso
  • Con supporto
  • 1 NO+1 NC
  • Modulo LED con LED integrato AC 110 V
  • Morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata, per fori di montaggio semplici.
  • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie