SIEMENS - SIE3SU11530AB501FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED110V V - 3SU11530AB501FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959026
Artikelnummer
SIE3SU11530AB501FA0
Herstellernummer
3SU11530AB501FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT offre una soluzione robusta e versatile per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: blu
- Tipo di bottone: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale e in ambienti esterni.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole.
- Disponibilità di esecuzioni in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


