Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB303BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA - 3SU11530AB303BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959170

Artikelnummer

SIE3SU11530AB303BA0

Herstellernummer

3SU11530AB303BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso rotondo in metallo giallo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo,lucido
  • Tipo: bottone piatto, ad impulso
  • Contatti: 1 NO
  • Modulo LED: integrato AC 110 V
  • Collegamento: morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata.
  • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto.
  • Protezione antirotazione integrate al 100 %.
  • Adatti per impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
  • Disponibilità di diverse esecuzioni, colori e altezze.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie