SIEMENS - SIE3SU11530AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA - 3SU11530AB301BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959125
Artikelnummer
SIE3SU11530AB301BA0
Herstellernummer
3SU11530AB301BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo in metallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: giallo
- Tipo: bottone piatto ad impulso, con supporto
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un’unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, con grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad altapressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Diverse esecuzioni forniscono più opzioni in termini di colori, luminosità, e tipi di comando.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


