Startseite

SIEMENS - SIE3SU11526AA001AA0 IND.LUM.AMBRA LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA001AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957794

Artikelnummer

SIE3SU11526AA001AA0

Herstellernummer

3SU11526AA001AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.799999999 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore luminoso SIRIUS ACT

Indicatore luminoso ad alta intensità luminosa per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondi
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: ambra
  • Tipo di lente: liscia
  • Supporto incluso
  • Modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
  • Morsetti: a vite
  • Protezione antirotazione:100 % integrata
  • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Disponibilità: più colori, diverse varianti di tensione
  • Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica
  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
  • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità nel collegamento
  • Eseguito completo con supporto e moduli inclusi
  • Performance in Action nel comando e nella segnalazione
  • Semplici da montare, altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie