Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB703FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMEN.1NO+1NC LED24V M - 3SU11520AB703FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958845

Artikelnummer

SIE3SU11520AB703FA0

Herstellernummer

3SU11520AB703FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • rotondo
  • in metallo, lucido, trasparente
  • bottone, piatto, ad impulso
  • con supporto
  • 1 NO+1 NC
  • modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
  • morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
  • Facile cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Disponibilità in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie