SIEMENS - SIE3SU11520AB601FA0 PULS.LUM.MOMENT MET BIA 1NO+1NC 24V VITE - 3SU11520AB601FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 29.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958722
Artikelnummer
SIE3SU11520AB601FA0
Herstellernummer
3SU11520AB601FA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


