Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB403FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11520AB403FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958760

Artikelnummer

SIE3SU11520AB403FA0

Herstellernummer

3SU11520AB403FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: verde
  • Tipo: bottone, piatto, ad impulso
  • Configurazione: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Morsetto: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata nei fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Connessione al controllore tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
  • Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Diverse esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, e diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie