Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB303FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMEN.1NO+1NC LED24V M - 3SU11520AB303FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958753

Artikelnummer

SIE3SU11520AB303FA0

Herstellernummer

3SU11520AB303FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone, piatto, ad impulso
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Collegamento: morsetto a molla
  • Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Adatto per pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione agevolata
  • Documentazione completa disponibile
  • Disponibilità in più colori, opzioni di luminosità e altezze

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie