Startseite

SIEMENS - SIE3SU11502BM603NA0 SEL.LUM.LEVA BIA MOMENT.3POS.MOLLA1NA,1N - 3SU11502BM603NA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956568

Artikelnummer

SIE3SU11502BM603NA0

Herstellernummer

3SU11502BM603NA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie