SIEMENS - SIE3SU11502BM603LA0 SEL.LUM MET BIA MOMENT.3P 2X(1NO+1NC) MO - 3SU11502BM603LA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956544
Artikelnummer
SIE3SU11502BM603LA0
Herstellernummer
3SU11502BM603LA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
500...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo concetto di montaggio semplificato.
Dettagli tecnici:
- Illuminabile
- 22 mm
- Rotondo
- In metallo lucido
- Bianco
- Breve, 3 posizioni di commutazione I>O
- Ad impulso
- Angolo di commutazione 2x45°
- 10:30 h/12 h/13:30 h
- Con supporto, 2x1NO+1NC
- Morsetto a molla
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato
- Pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interfaceoppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schemadi collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


