SIEMENS - SIE3SU11501HB201FJ0 PULS.F.EMERG ROTAZ 1NO+1NC VITE TARGH.FR - 3SU11501HB201FJ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956650
Artikelnummer
SIE3SU11501HB201FJ0
Herstellernummer
3SU11501HB201FJ0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Dimensioni: 40 mm
- Tipologia: permanente con blocco positivo
- Normativa: a norma DIN EN ISO 13850
- Sblocco: arotazione
- Disco targhetta: giallo, iscrizione: Arrêt durgence con supporto
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Morsetto: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano esenza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto innovativo.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezioneelevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di collegamento a controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


