SIEMENS - SIE3SU11501HB201CJ0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11501HB201CJ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956889
Artikelnummer
SIE3SU11501HB201CJ0
Herstellernummer
3SU11501HB201CJ0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Dimensione totale: 40 mm
- Tipo: permanente con blocco positivo
- Normativa: a norma DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a rotazione
- Disco targhetta: giallo, iscrizione: Arrêt durgence con supporto
- Contatto: 1 NC
- Morsetto: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


