Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501HB201CH0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11501HB201CH0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956865

Artikelnummer

SIE3SU11501HB201CH0

Herstellernummer

3SU11501HB201CH0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza

Il pulsante a fungo di Arresto di Emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensioni: 40 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo EN ISO 13850
  • Sblocco: a rotazione
  • Disco targhetta: giallo, iscrizione: NOT-HALT
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NC
  • Morsetti: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
  • Non sono necessari attrezzi speciali per il montaggio
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Adatto per impieghi industriali e in ambiente esterno
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa inclusa

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie