SIEMENS - SIE3SU11501HA203PH0 PULS.F.EMERG TRAZ.MOL.40MM 1NC,1NC - 3SU11501HA203PH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956988
Artikelnummer
SIE3SU11501HA203PH0
Herstellernummer
3SU11501HA203PH0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, metallo, lucido, rosso, 40 mm
- permanente con blocco positivo, secondo EN ISO 13850
- sblocco a trazione, con disco targhetta giallo, iscrizione: NOT-HALT
- 1 NC, 1 NC, morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto che consente montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi personalizzati.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


