SIEMENS - SIE3SU11501HA203FH0 PULS.F.EMERG TRAZ1NO+1NC MOLL TARGH.DE - 3SU11501HA203FH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956926
Artikelnummer
SIE3SU11501HA203FH0
Herstellernummer
3SU11501HA203FH0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza
Il pulsante a fungo di Arresto di Emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Dimensione totale: 40 mm
- Tipo: permanente con blocco positivo
- Normativa: secondo EN ISO 13850
- Sblocco: a trazione
- Disco: targhetta giallo, iscrizione: NOT-HALT
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggiosemplice con una sola mano, senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, con fori di montaggio non scanalati.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno grazie al grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento a controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


