SIEMENS - SIE3SU11501HA203CH0 PULS.F.EMERG TRAZ.MOLLA 40MM 1NC - 3SU11501HA203CH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956964
Artikelnummer
SIE3SU11501HA203CH0
Herstellernummer
3SU11501HA203CH0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza SIRIUS ACT, progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, metallo, lucido, rosso, 40 mm
- permanente con blocco positivo
- secondo EN ISO 13850
- sblocco a trazione
- con disco targhetta giallo, iscrizione: NOT-HALT
- con supporto, 1 NC
- morsetti a molla
- esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% integrata, sufficienti semplici fori non scanalati per i fori di montaggio
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per supporto nella scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


