SIEMENS - SIE3SU11501HA201CH0 PULS.F.EMERG TRAZ.40MM 1NC - 3SU11501HA201CH0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956957
Artikelnummer
SIE3SU11501HA201CH0
Herstellernummer
3SU11501HA201CH0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Dimensione totale: 40 mm
- Funzione: permanente con blocco positivo, sblocco a trazione
- Standard: secondo EN ISO 13850
- Iscrizione: NOT-HALT
- Con supporto, 1 NC, morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrataal 100%.
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurreonere di cablaggio e minimizzare fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


