Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501HA201CG0 PULS.F.EMERG TRAZ.40MM 1NC - 3SU11501HA201CG0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956971

Artikelnummer

SIE3SU11501HA201CG0

Herstellernummer

3SU11501HA201CG0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensione totale: 40 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
  • Sblocco: a trazione
  • Disco targhetta: giallo, iscrizione: EMERGENCY STOP
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NC
  • Tipo di collegamento: morsetto a vite
  • Connessioni aggiuntive: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Grado di protezione: elevato, adattoper impiego industriale e ambienti esterni
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Opzioni: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
  • Apparecchio completo: fornitura inclusa di supporto e moduli

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
  • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie