Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501GB203CW0 PULS. A FUNGO ARR. EMERG., 30MM, ROSSO - 3SU11501GB203CW0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621068671

Artikelnummer

SIE3SU11501GB203CW0

Herstellernummer

3SU11501GB203CW0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

60 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA

Dispositivo di comando per applicazioni di sicurezza a prova di manomissione conforme alla norma EN ISO 13850.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm, rotondo
  • Materiale: metallo lucido, rosso
  • Permanente con blocco positivo
  • Sblocco a rotazione
  • Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA, giallo, senza iscrizione, con supporto
  • 1 NC
  • Morsetti a molla
  • Fissaggio su piastra frontale
  • Norma: secondo EN ISO 13850

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link perridurre l'onere di cablaggio.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Varie esecuzioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie