Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501BA203FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11501BA203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956414

Artikelnummer

SIE3SU11501BA203FA0

Herstellernummer

3SU11501BA203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo

Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per azionamento comodo con tutta la mano.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensioni: 40 mm
  • Tipo: permanente, sblocco a trazione
  • Configurazione: 1 NO+1 NC
  • Connessione: morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Montaggio semplificato che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Resistente a polvere, oli e liscivia
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie