Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500BB401FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB401FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958609

Artikelnummer

SIE3SU11500BB401FA0

Herstellernummer

3SU11500BB401FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante ad impulso da 22 mm in metallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: verde
  • Tipo: bottone sporgente, ad impulso
  • Configurazione contatti: 1 NO+1 NC
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Minimizzazione delle fonti di errore attraverso opzioni di collegamento avanzate.
  • Configuratore online per la scelta e l’ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
  • Disponibilità di diverse esecuzioni e colori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie