SIEMENS - SIE3SU11500BB203CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500BB203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallAnzahl der Kontakte als Öffner:
1Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958661
Artikelnummer
SIE3SU11500BB203CA0
Herstellernummer
3SU11500BB203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido rosso
- Funzione: bottone sporgente ad impulso
- Configurazione: 1 NC con morsetto a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Connectivity: supporta PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni di personalizzazione: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice e rapido senza strumenti speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Design robusto protegge da polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
- Configuratoreonline per un ordinamento facile di singoli apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile per una facile installazione e utilizzo.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


