Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500BB101FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB101FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958586

Artikelnummer

SIE3SU11500BB101FA0

Herstellernummer

3SU11500BB101FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un robusto design in metallo e funzionalità innovative.

Dettagli tecnici:

  • Pulsante, 22 mm
  • Rotondo, in metallo, lucido, nero
  • Bottone sporgente, ad impulso, con supporto
  • 1 NO + 1 NC
  • Morsetto a vite
  • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un'unica mano, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Disponibilità di più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie