Startseite

SIEMENS - SIE3SU11066AA603AA0 IND.LUM.BIANC.LENTE LISC.MOLL.LED 230V A - 3SU11066AA603AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959613

Artikelnummer

SIE3SU11066AA603AA0

Herstellernummer

3SU11066AA603AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

sonstige

Ausführung der Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.799999999 mm

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco, lente, liscio, con supporto, modulo LED, con LED integrato AC 230 V, morsetto a molla Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.