Startseite

SIEMENS - SIE3SU11066AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11066AA401AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959521

Artikelnummer

SIE3SU11066AA401AA0

Herstellernummer

3SU11066AA401AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.799999999 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore luminoso SIRIUS ACT

Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: verde
  • Tipo di lente: liscio
  • Con supporto: sì
  • Modulo: LED
  • LED integrato: AC 230 V
  • Tipo di collegamento: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata.
  • Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistenza a polvere, oli e liscivia.
  • Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda dei dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni forniscono più colori e diverse varianti di tensione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie