Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB603FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB603FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209974043

Artikelnummer

SIE3SU11060AB603FA0

Herstellernummer

3SU11060AB603FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In plastica, bianco
  • Bottone, piatto, ad impulso
  • Con supporto
  • 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED con LED integrato AC 230 V
  • Morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce.
  • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
  • Possibile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
  • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibile in diverse esecuzioni e colori, con varie opzioni di comando.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie