Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11060AB603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959460

Artikelnummer

SIE3SU11060AB603BA0

Herstellernummer

3SU11060AB603BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, integrando un modulo LED con LED integrato AC 230 V.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: bianco
  • Bottone: piatto, ad impulso
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NO
  • Protezione: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibilità in diversi colori, con o senzaiscrizione e varie altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie