SIEMENS - SIE3SU11060AB503FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209974036
Artikelnummer
SIE3SU11060AB503FA0
Herstellernummer
3SU11060AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica blu, ad impulso, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipologia: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione al 100%
Vantaggi per il cliente:
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno, anche per pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di cablaggio tramite standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre oneri e fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- È disponibile un'ampia gamma di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


