SIEMENS - SIE3SU11060AB303FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB303FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209974012
Artikelnummer
SIE3SU11060AB303FA0
Herstellernummer
3SU11060AB303FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: morsetto a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


