SIEMENS - SIE3SU11060AB203FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSS.MOMEN.1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB203FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209974005
Artikelnummer
SIE3SU11060AB203FA0
Herstellernummer
3SU11060AB203FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è ideale per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Installazione facile e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni con elevato grado di protezione.
- Facilità di pulizia grazie alla resistenza ai getti ad alta pressione.
- Possibilità di cablaggio versatile con diverse opzioni di connessione quali PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


