SIEMENS - SIE3SU11030AB503FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11030AB503FA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957374
Artikelnummer
SIE3SU11030AB503FA0
Herstellernummer
3SU11030AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata, che non necessita di fori scanalati per il montaggio.
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni, facilmente pulibile con getto ad alta pressione.
- Connessione versatile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre i costi di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni fornibili: colori differenti, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


