SIEMENS - SIE3SU11030AB403FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB403FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957367
Artikelnummer
SIE3SU11030AB403FA0
Herstellernummer
3SU11030AB403FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica verde, designed per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- Rotondo
- Plastica
- Verde
- Bottone piatto
- Ad impulso
- Con supporto
- 1 NO + 1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC 110 V
- Morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 %.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con un alto grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Esecuzioni fornibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


