SIEMENS - SIE3SU11030AB401FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB401FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957305
Artikelnummer
SIE3SU11030AB401FA0
Herstellernummer
3SU11030AB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione al 100 % e idoneità per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile attraverso PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio.
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Fornibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


