SIEMENS - SIE3SU11030AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB301BA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957404
Artikelnummer
SIE3SU11030AB301BA0
Herstellernummer
3SU11030AB301BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo in plastica giallo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica
- Colore:giallo
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO
- Modulo LED: integrato AC 110 V
- Connessione: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione facili.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


