Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB203FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSS.MOMEN.1NO+1NC LED110 - 3SU11030AB203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957343

Artikelnummer

SIE3SU11030AB203FA0

Herstellernummer

3SU11030AB203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Tipologia: bottone, piatto, ad impulso
  • Configurazione: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: LED integrato AC 110 V
  • Morsetto: a molla
  • Possibilità di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Grado di protezione: elevato

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Conducti in ambienti industriali e all'aperto, con possibilità di pulizia ad alta pressione.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Flessibilità nell'ordinazione di singoli apparecchi,pulsantiere e iscrizioni tramite configuratore online grafico.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie