Startseite

SIEMENS - SIE3SU11026AA303AA0 IND.LUM.GIALLO LENTE LISC.MOLL.LED 24V D - 3SU11026AA303AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958043

Artikelnummer

SIE3SU11026AA303AA0

Herstellernummer

3SU11026AA303AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11.799999999 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore luminoso SIRIUS ACT

Indicatore luminoso da 22 mm per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondi
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Tipo di lente: liscia
  • Supporto: incluso
  • Modulo: LED
  • LED integrato: AC/DC 24V
  • Morsetto: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, effettuabile con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici e non scanalati.
  • Elevato grado di protezione, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie