SIEMENS - SIE3SU11020AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB601BA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957190
Artikelnummer
SIE3SU11020AB601BA0
Herstellernummer
3SU11020AB601BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e innovativo.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma:rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Morsetto: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistenza a polvere, oli e liscivia.
- Collegamenti flessibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.
- Disponibilità in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


