SIEMENS - SIE3SU11020AB403FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB403FA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957114
Artikelnummer
SIE3SU11020AB403FA0
Herstellernummer
3SU11020AB403FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- rotondo
- in plastica
- verde
- bottone piatto
- ad impulso
- con supporto
- 1 NO+1 NC
- modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100 %e grado di protezione elevato, adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli, e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre oneri di cablaggio.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


