Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB401FA0 PULS.LUM.MOMENT.PLAST.VER 1NO+1NC 24V VI - 3SU11020AB401FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957053

Artikelnummer

SIE3SU11020AB401FA0

Herstellernummer

3SU11020AB401FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione facile e robustezza per l'uso industriale.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: verde
  • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio rapido grazie al concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali.
  • Fori di montaggio semplici e protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Grado di protezione elevato, adatto all'impiego in ambienti industriali e esterni.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
  • Flessibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibilità in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie