SIEMENS - SIE3SU11002BM603LA0 SEL.LUM PLAST.BIA MOMENT.3P 2X(1NO+1NC)L - 3SU11002BM603LA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957633
Artikelnummer
SIE3SU11002BM603LA0
Herstellernummer
3SU11002BM603LA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Selettore SIRIUS ACT
Selettore illuminabile rotondo da 22 mm in plastica bianca, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- 3 posizioni di commutazione: I>O
- Tipo: ad impulso
- Tempi di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Configurazione: 2x1NO+1NC
- Morsetto: a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con unsolo pollice e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


