SIEMENS - SIE3SU11002BL603LA0 SEL.LUM PLAST.BIA MANT.3P 2X(1NO+1NC) MO - 3SU11002BL603LA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Geeignet für Beleuchtung - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957596
Artikelnummer
SIE3SU11002BL603LA0
Herstellernummer
3SU11002BL603LA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


