SIEMENS - SIE3SU11002BL601LA0 SEL.LUM.PLAS.BIAN 3P.MANT 2X1NO+1NC VITE - 3SU11002BL601LA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957589
Artikelnummer
SIE3SU11002BL601LA0
Herstellernummer
3SU11002BL601LA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
500...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
- Tipo: selettore, illuminabile
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Modalità: permanente, 10:30 h/12 h/13:30 h
- Supporto: incluso
- Contatti: 2x1NO+1NC
- Montaggio: senza attrezzi speciali, fori di montaggio non scanalati, protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto adalta pressione
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e mini-minizzazione delle fonti di errore
- Massima flessibilità grazie a opzioni di collegamento versatile
- Affidabilità in condizioni difficili e ambiente esterno
- Alta performance e semplicità d'uso
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


