Startseite

SIEMENS - SIE3SU11002BF603MA0 SEL.LUM.LEVA BIA MANT.2POS.MOL.1NA,1NC - 3SU11002BF603MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957558

Artikelnummer

SIE3SU11002BF603MA0

Herstellernummer

3SU11002BF603MA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In plastica
  • Bianco
  • Selettore breve
  • 2 posizioni di commutazione O-I
  • Permanente
  • 10:30 h/13:30 h
  • Con supporto
  • 1 NO, 1 NC
  • Morsetto a molla
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Fornibilità in più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata nei fori di montaggio.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, con possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie