Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001HB201PG0 PULS.F.EMERG ROS ROT.40MM 1NC1NC TARG GI - 3SU11001HB201PG0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621043579

Artikelnummer

SIE3SU11001HB201PG0

Herstellernummer

3SU11001HB201PG0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Dimensioni: 40 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Norma: DIN EN ISO 13850
  • Sblocco: a rotazione
  • Disco targhetta: giallo, iscrizione: EMERGENCY STOP
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NC, 1 NC
  • Collegamento: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
  • Montaggio possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% con fori di montaggio semplici.
  • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie