SIEMENS - SIE3SU11001HB201CG0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CG0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957855
Artikelnummer
SIE3SU11001HB201CG0
Herstellernummer
3SU11001HB201CG0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Dimensione totale: 40 mm
- Tipo: permanente con blocco positivo
- Normativa: a norma DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a rotazione
- Disco: targhetta giallo, iscrizione: EMERGENCY STOP
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NC
- Morsetto: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


