SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
sonstigeWerkstoff des Frontrings:
sonstigeAnzahl der Kontakte als Öffner:
1Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957824
Artikelnummer
SIE3SU11001HB201CF0
Herstellernummer
3SU11001HB201CF0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Colore: rosso
- Design: permanente con blocco positivo
- Norma: conforme a DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a rotazione
- Disco targhetta: giallo, senzaiscrizione
- Contatti: 1 NC, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: supportoe moduli inclusi
- Montaggio semplice con un'unica mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia, inclusa la pulizia congetto ad alta pressione
- Minimizza le fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio versatile
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
È un dispositivo per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, progettato per garantire un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali e all'aperto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


