Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001HA201FH0 PULS.F.EMERG TRAZ1NO+1NC VITE TARGH.DE - 3SU11001HA201FH0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957862

Artikelnummer

SIE3SU11001HA201FH0

Herstellernummer

3SU11001HA201FH0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Dispositivo SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm, rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Diametro fungo: 40 mm
  • Funzione: permanente con blocco positivo
  • Standard: secondo EN ISO 13850
  • Sblocco: a trazione
  • Disco targhetta: giallo con iscrizione: NOT-HALT
  • Supporto: incluso
  • Uscite: 1 NO + 1 NC
  • Collegamento: morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
  • Possibile pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamenti flessibili tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre oneri di cablaggio e fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per la sceltae l’ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie