Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001GB201PA0 PULS FUNG EM 30MM SBL ROT 1NC1NC VITE - 3SU11001GB201PA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621064550

Artikelnummer

SIE3SU11001GB201PA0

Herstellernummer

3SU11001GB201PA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

33.8 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Diametro del fungo: 30 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo EN ISO 13850
  • Sblocco: a rotazione
  • Disco: senza disco, targhetta giallo
  • Supporto: incluso
  • Morsetti: a vite
  • Uscite: 1 NC, 1 NC

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione facile: l'innovativo concetto di innesto a scatto consente di montarlo con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
  • Alta protezione: adatto per impieghi industriali e ambienti esterni, pulibile con getto ad alta pressione.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
  • Opzioni di cablaggio flessibili: collegabile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie