SIEMENS - SIE3SU11001BA203CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC - 3SU11001BA203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAnzahl der Kontakte als Öffner:
1Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209957534
Artikelnummer
SIE3SU11001BA203CA0
Herstellernummer
3SU11001BA203CA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige


